€ 1.814,99/ stukexcl. btw
€ 2.196,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.814,99 | - |
5+ | € 1.724,28 | 5.00% |
10+ | € 1.633,49 | 10.00% |
20+ | € 1.542,74 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 114 mm |
Moment | 3500 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 10.5 kg |
Fabrikant ID | GFR60 |