Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd, GFR Serie, GFR50, 50mm Binnendiam, 150mm Buitendiameter, Niet afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23783127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.336,63/ stukexcl. btw

€ 1.617,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.336,63

-

5+

€ 1.269,77

5.00%

10+

€ 1.202,95

10.00%

20+

€ 1.136,12

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
94 mm
Moment
2125 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
7.2 kg
Fabrikant ID
GFR50