€ 971,85/ stukexcl. btw
€ 1.175,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 971,85 | - |
5+ | € 923,24 | 5.00% |
10+ | € 874,67 | 10.00% |
20+ | € 826,07 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 86 mm |
Moment | 1125 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 4.7 kg |
Fabrikant ID | GFR45 |