€ 840,89/ stukexcl. btw
€ 1.017,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 840,89 | - |
5+ | € 798,81 | 5.00% |
10+ | € 756,83 | 10.00% |
20+ | € 714,74 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 86 mm |
Moment | 1025 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 4.6 kg |
Fabrikant ID | GFR40 |