Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd, GFR Serie, GFR30, 30mm Binnendiam, 100mm Buitendiameter, Niet afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23783080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 539,30/ stukexcl. btw

€ 652,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 539,30

-

5+

€ 512,34

5.00%

10+

€ 485,35

10.00%

50+

€ 458,43

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
68 mm
Moment
500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
2.2 kg
Fabrikant ID
GFR30