Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd, GFR Serie, GFR25, 25mm Binnendiam, 90mm Buitendiameter, Niet afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23783122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,57/ stukexcl. btw

€ 556,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 459,57

-

5+

€ 436,60

5.00%

10+

€ 413,62

10.00%

50+

€ 390,61

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
60 mm
Moment
288 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1.5 kg
Fabrikant ID
GFR25