Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd, GFR Serie, GFR20, 20mm Binnendiam, 75mm Buitendiameter, Niet afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23783123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,50/ stukexcl. btw

€ 483,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 399,50

-

5+

€ 379,53

5.00%

10+

€ 359,53

10.00%

50+

€ 339,55

15.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
57 mm
Moment
181 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1 kg
Fabrikant ID
GFR20