€ 377,59/ stukexcl. btw
€ 456,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 377,59 | - |
5+ | € 358,70 | 5.00% |
10+ | € 339,80 | 10.01% |
50+ | € 320,96 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 52 mm |
Moment | 125 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.8 kg |
Fabrikant ID | GFR15 |