Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd, GFR Serie, GFR130, 130mm Binnendiam, 310mm Buitendiameter, Niet afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23783100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.494,01/ stukexcl. btw

€ 15.117,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12.494,01

-

3+

€ 11.869,32

5.00%

5+

€ 11.244,56

10.00%

10+

€ 10.619,87

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
212 mm
Moment
31250 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
65 kg
Fabrikant ID
GFR130