Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AV90

  • ERIKS:13220294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.875,70/ stukexcl. btw

€ 3.479,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.875,70

-

3+

€ 2.731,93

5.00%

5+

€ 2.588,09

10.00%

10+

€ 2.444,30

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
90 mm
Moment
7125 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Gewicht
24.5 kg
Fabrikant ID
AV90