€ 1.726,14/ stukexcl. btw
€ 2.088,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.726,14 | - |
3+ | € 1.639,85 | 5.00% |
5+ | € 1.553,59 | 10.00% |
10+ | € 1.467,22 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AV |
Serie | AV |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 64 mm |
Moment | 2900 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 8.7 kg |
Fabrikant ID | AV80 |