€ 982,97/ stukexcl. btw
€ 1.189,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 982,97 | - |
5+ | € 933,80 | 5.00% |
10+ | € 884,68 | 10.00% |
20+ | € 835,53 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AV |
Serie | AV |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Breedte | 54 mm |
Moment | 2150 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 5.2 kg |
Fabrikant ID | AV60 |