Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AV50

  • ERIKS:23782947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 982,97/ stukexcl. btw

€ 1.189,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 982,97

-

5+

€ 933,80

5.00%

10+

€ 884,68

10.00%

20+

€ 835,53

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
155 mm
Breedte
54 mm
Moment
2150 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Gewicht
5.4 kg
Fabrikant ID
AV50