Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AV35

  • ERIKS:23782945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 656,93/ stukexcl. btw

€ 794,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 656,93

-

5+

€ 624,08

5.00%

10+

€ 591,23

10.00%

50+

€ 558,35

15.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
118 mm
Breedte
54 mm
Moment
1200 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Gewicht
3.4 kg
Fabrikant ID
AV35