Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AV20

  • ERIKS:23782942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 556,41/ stukexcl. btw

€ 673,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 556,41

-

5+

€ 528,59

5.00%

10+

€ 500,79

10.00%

50+

€ 472,92

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
83 mm
Breedte
35 mm
Moment
265 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Gewicht
1.3 kg
Fabrikant ID
AV20