€ 2.875,70/ stukexcl. btw
€ 3.479,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.875,70 | - |
3+ | € 2.731,93 | 5.00% |
5+ | € 2.588,09 | 10.00% |
10+ | € 2.444,30 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AV |
Serie | AV |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 90 mm |
Moment | 7125 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 22.5 kg |
Fabrikant ID | AV110 |