€ 823,75/ stukexcl. btw
€ 996,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 823,75 | - |
5+ | € 782,55 | 5.00% |
10+ | € 741,40 | 10.00% |
50+ | € 700,22 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASK |
Serie | ASK |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 18 mm |
Moment | 250 Nm |
Dynamisch draaggetal | 25.3 kN |
Statisch draaggetal | 35.1 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 0.5 kg |
Fabrikant ID | ASK60 |