€ 698,21/ stukexcl. btw
€ 844,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 698,21 | - |
5+ | € 663,28 | 5.00% |
10+ | € 628,36 | 10.00% |
50+ | € 593,48 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASK |
Serie | ASK |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Moment | 125 Nm |
Dynamisch draaggetal | 19.6 kN |
Statisch draaggetal | 23.5 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 0.34 kg |
Fabrikant ID | ASK50 |