Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd ASK40

  • ERIKS:23782939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 601,91/ stukexcl. btw

€ 728,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 601,91

-

5+

€ 571,89

4.99%

10+

€ 541,79

9.99%

50+

€ 511,70

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ASK
Serie
ASK
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Moment
72 Nm
Dynamisch draaggetal
16 kN
Statisch draaggetal
20.6 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Ja
Gewicht
0.25 kg
Fabrikant ID
ASK40