Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd ALP60

  • ERIKS:13220189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.963,08/ stukexcl. btw

€ 2.375,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.963,08

-

5+

€ 1.864,93

5.00%

10+

€ 1.766,77

10.00%

20+

€ 1.668,62

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
114 mm
Moment
3500 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Gewicht
10.5 kg
Fabrikant ID
ALP60