Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd ALP50

  • ERIKS:13220187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.440,26/ stukexcl. btw

€ 1.742,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.440,26

-

5+

€ 1.368,27

5.00%

10+

€ 1.296,21

10.00%

20+

€ 1.224,24

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
92 mm
Moment
2125 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Gewicht
7.2 kg
Fabrikant ID
ALP50