Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd ALP40

  • ERIKS:13220185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 932,27/ stukexcl. btw

€ 1.128,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 932,27

-

5+

€ 885,69

5.00%

10+

€ 839,05

10.00%

20+

€ 792,45

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
86 mm
Moment
1025 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Gewicht
4.6 kg
Fabrikant ID
ALP40