Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd ALP35

  • ERIKS:13220184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 785,64/ stukexcl. btw

€ 950,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 785,64

-

5+

€ 746,33

5.00%

10+

€ 707,06

10.00%

50+

€ 667,79

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
74 mm
Moment
725 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Gewicht
3 kg
Fabrikant ID
ALP35