Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd ALP30

  • ERIKS:13220183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 612,77/ stukexcl. btw

€ 741,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 612,77

-

5+

€ 582,16

5.00%

10+

€ 551,51

10.00%

50+

€ 520,88

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
68 mm
Moment
500 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Gewicht
2.2 kg
Fabrikant ID
ALP30