Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd ALP12

  • ERIKS:13220179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,22/ stukexcl. btw

€ 487,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 403,22

-

5+

€ 383,05

5.00%

10+

€ 362,90

10.00%

50+

€ 342,77

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
42 mm
Moment
55 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Gewicht
0.5 kg
Fabrikant ID
ALP12