Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AL90

  • ERIKS:13220173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.951,29/ stukexcl. btw

€ 7.201,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5.951,29

-

3+

€ 5.653,70

5.00%

5+

€ 5.356,13

10.00%

10+

€ 5.058,60

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
158 mm
Moment
14500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
28.5 kg
Fabrikant ID
AL90