Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AL80

  • ERIKS:13220172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.962,88/ stukexcl. btw

€ 4.795,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3.962,88

-

3+

€ 3.764,71

5.00%

5+

€ 3.566,58

10.00%

10+

€ 3.368,42

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
144 mm
Moment
8500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
18.2 kg
Fabrikant ID
AL80