Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AL70

  • ERIKS:13220171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.436,35/ stukexcl. btw

€ 2.947,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.436,34

-

5+

€ 2.314,52

5.00%

10+

€ 2.192,65

10.00%

20+

€ 2.070,86

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
134 mm
Moment
5750 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
13.5 kg
Fabrikant ID
AL70