Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AL60

  • ERIKS:23782936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.814,99/ stukexcl. btw

€ 2.196,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.814,99

-

5+

€ 1.724,28

5.00%

10+

€ 1.633,49

10.00%

20+

€ 1.542,74

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
114 mm
Moment
3500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
10.5 kg
Fabrikant ID
AL60