€ 1.336,63/ stukexcl. btw
€ 1.617,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.336,63 | - |
5+ | € 1.269,77 | 5.00% |
10+ | € 1.202,95 | 10.00% |
20+ | € 1.136,12 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 92 mm |
Moment | 2125 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 7.2 kg |
Fabrikant ID | AL50 |