Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AL45

  • ERIKS:23782934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 971,85/ stukexcl. btw

€ 1.175,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 971,85

-

5+

€ 923,24

5.00%

10+

€ 874,67

10.00%

20+

€ 826,07

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
86 mm
Moment
1125 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
4.7 kg
Fabrikant ID
AL45