€ 707,28/ stukexcl. btw
€ 855,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 707,28 | - |
5+ | € 671,96 | 4.99% |
10+ | € 636,62 | 9.99% |
50+ | € 601,25 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 74 mm |
Moment | 725 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 3 kg |
Fabrikant ID | AL35 |