€ 459,57/ stukexcl. btw
€ 556,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 459,57 | - |
5+ | € 436,60 | 5.00% |
10+ | € 413,62 | 10.00% |
50+ | € 390,61 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 60 mm |
Moment | 288 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 1.5 kg |
Fabrikant ID | AL25 |