Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AL150

  • ERIKS:13220176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.878,94/ stukexcl. btw

€ 22.843,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18.878,94

-

3+

€ 17.935,00

5.00%

5+

€ 16.991,06

10.00%

10+

€ 16.047,13

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
246 mm
Moment
70000 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
138 kg
Fabrikant ID
AL150