Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd AL15

  • ERIKS:23782937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,59/ stukexcl. btw

€ 456,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 377,59

-

5+

€ 358,70

5.00%

10+

€ 339,80

10.01%

50+

€ 320,96

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
52 mm
Moment
125 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.8 kg
Fabrikant ID
AL15