€ 12.494,01/ stukexcl. btw
€ 15.117,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12.494,01 | - |
3+ | € 11.869,32 | 5.00% |
5+ | € 11.244,56 | 10.00% |
10+ | € 10.619,87 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 202 mm |
Moment | 31250 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 65 kg |
Fabrikant ID | AL120 |