€ 377,02/ stukexcl. btw
€ 456,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 377,02 | - |
5+ | € 358,17 | 5.00% |
10+ | € 339,32 | 10.00% |
50+ | € 320,45 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 42 mm |
Moment | 55 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.5 kg |
Fabrikant ID | AL12 |