€ 7.458,71/ stukexcl. btw
€ 9.025,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7.458,71 | - |
3+ | € 7.085,81 | 5.00% |
5+ | € 6.712,88 | 10.00% |
10+ | € 6.339,98 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 182 mm |
Moment | 20000 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 42.5 kg |
Fabrikant ID | AL100 |