€ 194,24/ stukexcl. btw
€ 235,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 194,24 | - |
10+ | € 165,14 | 14.98% |
50+ | € 155,42 | 19.98% |
100+ | € 145,69 | 24.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | S200 |
Serie | S200 |
Binnendiameter | 56.109 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 32 mm |
Moment | 850 Nm |
Spiebaan | Buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 1 kg |
Fabrikant ID | S210 |