Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen ongelagerd S208

  • ERIKS:13220588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,94/ stukexcl. btw

€ 198,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 163,94

-

10+

€ 139,36

15.00%

50+

€ 131,16

20.00%

100+

€ 122,94

25.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
S200
Serie
S200
Binnendiameter
47.761 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Moment
560 Nm
Spiebaan
Buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.9 kg
Fabrikant ID
S208