€ 142,63/ stukexcl. btw
€ 172,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 142,63 | - |
10+ | € 121,28 | 14.97% |
50+ | € 114,11 | 20.00% |
100+ | € 106,98 | 24.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | S200 |
Serie | S200 |
Binnendiameter | 42.088 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 28 mm |
Moment | 380 Nm |
Spiebaan | Buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.8 kg |
Fabrikant ID | S207 |