Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen ongelagerd S206

  • ERIKS:13220586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,57/ stukexcl. btw

€ 153,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 126,57

-

10+

€ 107,60

14.99%

50+

€ 101,30

19.96%

100+

€ 94,97

24.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
S200
Serie
S200
Binnendiameter
32.766 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Moment
240 Nm
Spiebaan
Buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.7 kg
Fabrikant ID
S206