€ 117,57/ stukexcl. btw
€ 142,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 117,57 | - |
10+ | € 99,93 | 15.00% |
50+ | € 94,07 | 19.99% |
100+ | € 88,19 | 24.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | S200 |
Serie | S200 |
Binnendiameter | 23.622 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 25 mm |
Moment | 100 Nm |
Spiebaan | Buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.45 kg |
Fabrikant ID | S205 |