€ 105,04/ stukexcl. btw
€ 127,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 105,04 | - |
10+ | € 89,26 | 15.02% |
50+ | € 83,99 | 20.04% |
100+ | € 78,75 | 25.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | S200 |
Serie | S200 |
Binnendiameter | 18.796 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 25 mm |
Moment | 60 Nm |
Spiebaan | Buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.35 kg |
Fabrikant ID | S204 |