€ 97,74/ stukexcl. btw
€ 118,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 97,74 | - |
10+ | € 83,08 | 15.00% |
50+ | € 78,16 | 20.04% |
100+ | € 73,31 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | S200 |
Serie | S200 |
Binnendiameter | 16.51 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 25 mm |
Moment | 45 Nm |
Spiebaan | Buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.25 kg |
Fabrikant ID | S203 |