€ 1.701,07/ stukexcl. btw
€ 2.058,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.701,07 | - |
3+ | € 1.616,05 | 5.00% |
5+ | € 1.530,99 | 10.00% |
10+ | € 1.445,90 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 70 mm |
Moment | 4875 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 9.8 kg |
Fabrikant ID | RSBW90 |