Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, RSBW Serie, RSBW80, 80mm Binnendiam, 190mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23783073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.701,07/ stukexcl. btw

€ 2.058,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.701,07

-

3+

€ 1.616,05

5.00%

5+

€ 1.530,99

10.00%

10+

€ 1.445,90

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSBW
Serie
RSBW
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
70 mm
Moment
4875 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Gewicht
9.9 kg
Fabrikant ID
RSBW80