€ 774,79/ stukexcl. btw
€ 937,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 774,79 | - |
5+ | € 736,07 | 5.00% |
10+ | € 697,31 | 10.00% |
20+ | € 658,61 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 161 mm |
Breedte | 54 mm |
Moment | 2550 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 6.5 kg |
Fabrikant ID | RSBW60 |