€ 497,42/ stukexcl. btw
€ 601,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 497,42 | - |
5+ | € 472,59 | 4.99% |
10+ | € 447,70 | 10.00% |
20+ | € 422,80 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSBW |
Serie | RSBW |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 132 mm |
Breedte | 52 mm |
Moment | 1295 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 4.4 kg |
Fabrikant ID | RSBW55 |