Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemelementen gelagerd, RSBW Serie, RSBW50, 50mm Binnendiam, 132mm Buitendiameter, Afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:23783065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 497,42/ stukexcl. btw

€ 601,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 497,42

-

5+

€ 472,59

4.99%

10+

€ 447,70

10.00%

20+

€ 422,80

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSBW
Serie
RSBW
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
132 mm
Breedte
52 mm
Moment
1295 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Ja
Gewicht
4.5 kg
Fabrikant ID
RSBW50